日本緑十字社
日本緑十字社の 転倒防止用品
日本緑十字社の ノンスリップマット
滑り止めマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39875633
品番
SVM-9030BK
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
敷くだけ簡単、滑り止めマット
幅(mm)
900
色
黒
材質
基材:耐油性ビニール、表面:アルミナ(ミネラルコーティング)
厚さ(mm)
2.25
質量(kg)
約7
長さ(m)
3
アズワン品番
64-2325-73
日本緑十字社品番
345007
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100