日本緑十字社
日本緑十字社の 南京錠・鍵
日本緑十字社の キーボックス錠
キーロック(南京錠)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39875685
品番
CHL-320
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
キーを持っている人だけが好きな番号に設定できる!
解除番号の設定にはキーが必要なので、いたずらや誤操作による番号変更を防止。
管理者と使用者の明確な区別ができます。
ロック
ダイヤル式
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(吊)
鉄
付属品
番号設定用キー1本
質量(g)
140
材質(キー)
真ちゅう
アズワン品番
64-2325-80
日本緑十字社品番
195081
注意
※付属のキー(鍵)は南京錠を解錠するものではありません。