クルりんフック 回転タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39875737 品番 KF-1BK
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

テープを回して固定するだけの簡単取付!
フックが360°回転するので縦・横・斜め方向に取り付けられます。
台車等動きのある場所に取り付けると、角度に合わせてフックが傾いて、荷物を垂直に保ちます。
滑り止め付きでフックがズレにくく便利です。

ブラック 材質フック:ポリカーボネート、本体滑り止め:SBS樹脂、テープ:ナイロン 用途台車、整理棚、車内 仕様回転タイプ、ミニフック付き、滑り止め付き 幅(mm)約48 全長(mm)約80 質量(g)24 参考使用荷重(kg)3 適合パイプ径(Φmm)直径20〜40 アズワン品番64-2325-82 日本緑十字社品番309052 フック内径(Φmm)約32

商品説明動画

クルりんフック 309051〜309056

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする