クルりんフック カラビナタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39875764 品番 KF-3Y
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

テープを回して固定するだけの簡単取付!
フックが360°回転するので縦・横・斜め方向に取り付けられます。
フックの掛け口が閉じるので荷物の落下を防ぎます。
フックの可動部を奥側にはめ込むと固定することができます。
滑り止め付きでフックがズレにくく便利です。

イエロー 材質フック:ポリカーボネート、本体滑り止め:SBS樹脂、バネ:スチール、テープ:ナイロン 用途台車、整理棚、車内 仕様カラビナタイプ、滑り止め付き 幅(mm)約50 全長(mm)約100 質量(g)28 参考使用荷重(kg)3 適合パイプ径(Φmm)直径20〜40 アズワン品番64-2325-85 日本緑十字社品番309055 フック内径(Φmm)約30

商品説明動画

クルりんフック 309051〜309056
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする