日本緑十字社
日本緑十字社の 転倒防止用品
日本緑十字社の ノンスリップマット
滑り止めシート 三段突起タイプ 合成ゴム製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39875798
品番
SVG-1540Y
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
水や油を使用する場所でも、プラス形状の三段突起が高い防滑効果を発揮します。耐摩耗性に優れるゴム素材を使用しており、耐久性に優れます。カッター等でお好みのサイズにカットして使用できます。
色
黄
用途
階段等のスリップ事故対策に。
仕様
三段突起タイプ、裏面テープ付き
長さ(mm)
150
幅(mm)
400
厚さ(mm)
5
質量(g)
140
基材
合成ゴム
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/25mm)
19.8
使用場所
屋内外兼用
アズワン品番
64-2324-44
日本緑十字社品番
260124