日本緑十字社
日本緑十字社の 駐車関連
日本緑十字社の カーストッパー
パーキングストップ80
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
39876096
品番
パーキングストップ80A-GL
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
軽量1kg!施工性バツグン
高さ80mm、3点固定式、低車高タイプの車止め。
1本1kgの軽量化で作業効率をアップ。
リサイクルプラスチック製で環境にもやさしい。
材質
リサイクルプラスチック
色
グレー
付属品
アスファルト用アンカーボルト×6(1本あたり×3本)
仕様
高輝度反射板
質量(kg)
約1(1本あたり)
アズワン品番
64-2324-97
日本緑十字社品番
121054
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
560×80×150
注意
※リサイクル素材のため、色むらや寸法に若干の誤差が生じることがございます。