パーキングストップ80

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2本) 注文コード 39876105 品番 パーキングストップ80C-Y
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

軽量1kg!施工性バツグン
高さ80mm、3点固定式、低車高タイプの車止め。
1本1kgの軽量化で作業効率をアップ。
リサイクルプラスチック製で環境にもやさしい。

材質リサイクルプラスチック 付属品コンクリート用アンカーボルト×6(1本あたり×3本) 仕様高輝度反射板 質量(kg)約1(1本あたり) アズワン品番64-2324-98 日本緑十字社品番121056 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)560×80×150
注意
※リサイクル素材のため、色むらや寸法に若干の誤差が生じることがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする