日本緑十字社
日本緑十字社の 標示スタンド・立札
日本緑十字社の メッセージスタンド
フリーアングルスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39876166
品番
FAL-A4
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
面板が360°回転
高さや角度が調節でき、面板は360°回転可能です。
4辺のパネルフレームをパッと開いて簡単にサインの交換が可能。
材質
ポール:ステンレス、台座:スチール 表面コートステンレス、パネル:ハードボード(木製)・PET
仕様
表面カバー付き
質量(kg)
4
サイズ
A4
全高(mm)
1037〜1590(面板縦向き)
寸法(Φmm)
27.2/32
パネルサイズ(mm)
235×322
設置場所
屋内専用
アズワン品番
64-2325-23
台座径(Φmm)
300
日本緑十字社品番
327065
注意
※移動の際はポール部分を持ち上げてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100