※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(IDG20HV4)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(03) 3/8 ドレン排出(-) マニュアルバルブ 注文コード39876183 品番IDG20HV4-03-X032
参考基準価格(税別)¥101,200 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品は接続口径・ドレン排出・構成機器など9種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(03) 3/8 ボディサイズ20 ねじの種類(-) Rc ドレン排出(-) マニュアルバルブ 空気流量(L/min)200 基準露点温度(℃)(H)-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする