日本緑十字社
日本緑十字社の 標示スタンド・立札
日本緑十字社の メッセージスタンド
アクリルスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39876288
品番
FSS-A3T
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
用紙を入れるだけでスタイリッシュな告知スタンドに!
表事物をサインケースに入れるだけの簡単設置。表裏両面の表示も可能。
材質
ポール:ステンレス、台座:カルバニウム鋼板、面板:エンビ、芯材:アルミ複合版
付属品
六角レンチ
厚さ(mm)
芯材:3、面板:1、台座:1.6
質量(kg)
2.6
サイズ
A3縦
全高(mm)
1250
パネルサイズ(mm)
427×297
台座寸法(mm)
350角
設置場所
屋内専用
アズワン品番
64-2325-21
日本緑十字社品番
365083
注意
※移動の際は本体ポール部分を持ち上げてください。