DDM-3 どこでもミラー(粘着タイプ) 日本緑十字社 39876333 DDM-3 どこでもミラー(粘着タイプ) 日本緑十字社 39876333

どこでもミラー(粘着タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39876333 品番 DDM-3
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

薄くて、貼れて、カットもできる!
0.5mm厚と薄いため、ハサミ等で簡単カットできます。
粘着タイプなので簡単に取り付けできます。
ポリカーボネート樹脂製なので割れにくく、安全性も高く、便利にご使用いただけます。

型式角型 仕様裏面テープ付き 材質ポリカーボネート(アルミ蒸着メッキ仕上げ) 寸法(mm)445×297×0.5 質量(g)105 取付方式粘着 アズワン品番64-2325-11 日本緑十字社品番279043
注意
※オイルミスト等の発生場所ではご使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39876324
2024-01-26
用途:
洗面鏡に

両面テープ付きで直ぐに貼れるのは便利です。貼る時に注意しないとエア-が入ってしまいます。歪みは出てしまいます。

対象商品:
39876315
2019-08-07
用途:
毛髪はみだし確認
製造業

裏面が粘着テープですぐ取り付けられるのが良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする