ガスバーナー

(16件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24本) 注文コード 39876394 品番 GT-3000S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

グリップ部分は手がすべらずフィット。
ガス調節が簡単で、微調節もできる二重調節機構。

火炎温度(℃)800〜1300 燃焼時間(分)約25 寸法(mm)ベース径Φ62×横75.5×高さ155.2 摘要本体のみ 質量(g)154 種別ガス 発熱量(kcal/h)295 トラスコ品番118-4784 火炎形状極細炎 ガス容量(g)8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-16
用途:
飴細工
吉祥寺二葉製菓専門職学校 様 (教育・研究機関)

長年愛用しております
サイズや信頼性など 使いやすいガスバーナーです。

2025-07-04
用途:
細かい蝋着作業等
医療・福祉・介護関連業

着火した際、炎の大きさが一定しない。
暫くすると落ち着くので、十分に使用出来ます。

対象商品:
02270606
2022-11-10
用途:
はんだ、溶接、ガラス細工
製造業

使え吸い、細かい作業に良好、仕組み良好、丈夫、問題は発生しない。

対象商品:
02270606
2022-03-22
用途:
床・建具補修時のハードワックス充填ヘラ加熱用
ヘルプ商会有限会社 様 (建設業・工事業)

ガスの調整、土台の安定性、持ちやすさの使い勝手が良いです。
これなら銅管のロウ付けにも使えそうです。

対象商品:
02270606
2019-05-14
用途:
ナイロンテープのほつれ防止

着火部分が直ぐに壊れてしまう。部品が交換出来れば良いのですが。

対象商品:
02270606
2017-04-13
用途:
メンテナンス時使用
佐藤運輸株式会社 様 (製造業)

万能なパワーでとてもよい。ポイントポイントで火が届くので便利です。
今後もこのバーナーを使用していきたいと思います。

対象商品:
02270606
2020-09-28
用途:
ナイロンテープの解れ止め、樹脂部品の軟化、金属部品炙り等

レバーのみで着火消化できるのは非常に便利。
片手に材料を持っての作業や、材料とバーナーとの位置と距離が優先されて炎を適宜当てての作業にはワンアクション着火タイプでなければできません。
不便なのは、火力調整の安定性が低く微調整が難しいのと、細い炎のときに着火し辛いところです。火力調整がスライド式ではなくダイヤル式なら微調整し易いと思うけど、片手で操作可能を便利とするならスライドしかないのかな。
欠点は寿命が短いこと。
今まで6台ほど使ってますが、そのうち3台が着火装置の故障、着火レバーが動かなくなります、中身の装置は使い捨て電子ライターと同じような部品でした。
1台はガス注入口の漏れ、もう1台は着火不良と本体からのガス漏れ、集中した炎が出なくなり、時折本体から炎が噴き出します。
現在1台使用中、いつ壊れるか分からないので予備を用意しなければなりません。
他のメーカーの物にしてもクオリティは同じようなものだと思うので、使い勝手だけでコチラの商品をリピートしています。

対象商品:
02270606
2019-04-23
用途:
ワックスの軟化
医療・福祉・介護関連業

2つ購入しましたが、1ヶ月ほどで1つは噴射口からガスが漏れ始めまったく使えなくなりました。すぐ壊れるなら返品もできるのでしょうが、1ヶ月たっていたのでそれもできませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする