3/22より値下げ!現場を応援

ガストーチ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24本) 注文コード 39876403 品番 GT-8000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別) 値下げ
169,800

1800℃の強力集中炎。
空気調整により炎が800〜1800℃まで変化します。
生活防水・防塵仕様。着火装置を埃・水滴から守ります。

用途
アウトドア等の火だね
管材のハンダ・ロー付
塩ビ管あぶり
仕様
ガスは付属しております。
電子着火式、空気調整機構
火炎形状スパイラル集中炎 トラスコ品番118-4741 種別ガス 寸法(mm)53.6×135.4×ロックナット径Φ32 質量(g)285(※ボンベ除く) 形式カートリッジ式ハンディ型 最高温度(℃)1800 口外径(Φmm)21.6 火炎温度(℃)800〜1800 発熱量(kcal/h)3838 燃焼時間(分)80 ガス容量(g)200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02270624
2019-01-04
用途:
機械のメンテ作業
農・林・水産業

炎の調節ができるものを選びましたが、正解でした。
ガス自体は以前のものが使えるので安心です。

対象商品:
02270624
2005-12-18
用途:
着火はもちろんのこと、ねじなどはずれにくい時、かるくあたためる時。
濱田電機鐵工株式会社 様

ねじより上の部分だけの販売をお願いしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする