ガストーチハイパーリング

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本) 注文コード 39876428 品番 HR-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

空調・管工事用トーチ。
管を挟みつけ加熱する形状になっておりますので、作業がスピーディ。
7/8インチ管(22.2mm)対応。
最高温度2100℃
ワンタッチ着火。
逆さ使用OK。

仕様
ガスは付属しております。
着火装置有。
火炎形状リング炎 用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。 種別ガス 質量(g)308(ボンベ除く) 外形寸法(mm)長さ207×幅96×ロックナット径Φ32 最高温度(℃)2100 火炎温度(℃)800〜2100 発熱量(kcal/h)3396 燃焼時間(分)約80 ガス容量(g)170
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02270651
2015-01-24
用途:
銅管のロウ付け
日本ジョイントシステム株式会社 様

今まで通常のトーチを使っていたのですが、狭いところや壁に近い場所は苦労してました。
この商品は狭いところでも効率よく、かつ安全に作業することができて喜んでます。

対象商品:
02270651
2013-07-04
用途:
エアコン室外機の修理に使用しました。
株式会社友善電設 様 (サービス業)

室外機の熱交換器のロウ付けに使用しました。

ロウ付け作業はできましたが、火力が少し弱い気がしました。
風で炎が広がったり、配管に熱が入るのに時間がかかりました。

対象商品:
02270651
2008-04-02
用途:
石油給湯器の取付配管工事

今まで、使っていたトーチバーナにくらべて
ロウ付けが早くて、そして狭い場所にもラクラク!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする