トーチ用カートリッジボンベ

(19件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(48本) 注文コード 39876489 品番 200g共通ボンベ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。

取付方式ねじ込み式 用途管材のロウ、半田付け、水道管解凍 適合GT-5000、GT-5500、GT-8000、GT-9000、ESP-1、ESP-2、ESP-3、HR-1、GT-9000F TGK品番810-54-41-12 トラスコ品番118-4725 摘要プリンスガス共通 ガスの種類可燃性ガス 対応逆さ使用可 燃焼時間(分)約100 ガス容量(g)200 アズワン品番6-472-02
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-10
用途:
機械メンテナンスの時に,使用している。
有限会社中村工業所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

大変使いやすい、価格もいいし、今後も継続して、つかいます。

2025-09-03
用途:
銀ロウ溶着
真鍮工房WADA 様

プリンスのガスは 近郷で手に入らず なくなると頼んでいます

対象商品:
02449842
2022-08-29
用途:
塗装剥離に使用
オーシャンクラフト 様 (その他業種)

在庫が切れ近所のホームセンターでも売って無くて、困っていた所こちらに有り
ホッとしました。 これで思い存分使えます

対象商品:
02449842
2021-09-14
用途:
料理ように使ってます。
おせっかい食堂Kaina 様 (飲食業)

皮付きの生魚を炙るのに使ってます、取扱やすくて、使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
02449842
2018-12-13
用途:
ロウ付けに使用
卸売・小売業

アクセサリーで少し大きな物のロウ付けに使用しています。
パワーがあって使いやすいです。

対象商品:
02449842
2019-01-31
用途:
彫金、蝋付け作業
その他業種

特に改善等の必要性はない。
簡易で便利に使用しています。

対象商品:
02449842
2018-10-20
用途:
木目の模様
その他業種

趣味の多い小生には絶対の必要備品一つです。日曜大工 船外機のOH大変に役立っています。

対象商品:
02449842
2018-10-20
用途:
木目模様だし。船底のメンテナンス
その他業種

趣味の多い私には絶対に必要な備品の一つです。点火 火力の強、弱
何も心配はいりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする