マキシガス400

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(12本) 注文コード39876498 品番R35570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,640
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プロパン、ブタン、アセトン等の混合ガス。
ロキシー400Lで使用により、3100℃の高温度。

ガス容量(g)338 トラスコ品番376-0413 取付方式ねじ込み式 適合バーナロキシー400Lキット

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06960387
2023-06-14
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

今回はまだ未使用ですが、前回もモノタロウ様より仕入させて頂き、大変満足しております。

対象商品:
06960387
2023-01-04
用途:
超低温フリーザーの配管の溶接
医療・福祉・介護関連業

安定した火力が得られるので作業に問題なく捗ります。

対象商品:
06960387
2015-09-08
用途:
冷媒管の溶接作業

問題なく使用できます。5/8程度であれば楽勝です。

1人が参考にしています
対象商品:
06960387
2014-09-23
用途:
銅管のろう付け

空調の銅管ろう付けで使用重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする