※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
I Series(IDG3)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(P) パージ空気排出用継手付
接続口径
(02) 1/4
付属品
(B) ブラケット付
注文コード
39876576
品番
IDG3-F02B-P
参考基準価格(税別)
¥26,130
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・付属品
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(B) ブラケット付
仕様
(P) パージ空気排出用継手付
接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
3
ねじの種類
(F) G
空気流量(L/min)
25
基準露点温度(℃)
(-)-20
CADデータダウンロード