スパークエース

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本) 注文コード 39876699 品番 BT-20ZG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ジェットスクリュー炎だから4分銅管の硬ロウ付けが可能です。
細口バーナーの採用で使いやすさ抜群。
プロからホビーまで幅広い用途に対応できます。
空気調整リングで炎も調整可能

火炎形状ジェットスクリュー炎 付属品ガスカートリッジR200 トラスコ品番327-7984 質量(g)550 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×25×85(本体のみ) 火炎温度(℃)約1800 火口径(mm)Φ14 火炎の長さ(mm)100〜150 熱量(kw)3.0 燃焼時間(分)約60 適用可能カートリッジR200・HP200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35105262
2019-01-08
用途:
配管取り外し時
建設業・工事業

今回で2台目 1台目は、現場でとられちゃいました。
つかいがっては、温度といい着火といい申し分ないです。

対象商品:
35105262
2016-01-14
用途:
銅管の溶接作業

着火は抜群にいいです! 一年ぐらい前に使用開始し現在まで不具合も無く使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする