※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
I Series(IDG3)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(PRS) パージ空気排出用継手付、露点チェッカ付
接続口径
(02) 1/4
付属品
(B) ブラケット付
注文コード
39876716
品番
IDG3-N02B-PRS
参考基準価格(税別)
¥30,690
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・付属品
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(B) ブラケット付
仕様
(PRS) パージ空気排出用継手付、露点チェッカ付
接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
3
ねじの種類
(N) NPT
空気流量(L/min)
25
流れ方向
(右→左)
基準露点温度(℃)
(-)-20
CADデータダウンロード