カセットガスジュニア

(13件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2本×30セット) 注文コード 39876744 品番 CBJR-120P
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
トラスコ品番775-8871 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×129 使用ガスLPG(液化ブタン) ガス容量(g)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
枯草除草

標準品に比べ使用時間は短いがコンパクトなので連続使用しても腕の負担が少ない

対象商品:
35222065
2024-09-13
用途:
デイキャンプでの利用
サービス業

イワタニのカセットガスをデイキャンプで愛用していますが、このジュニアについてはホームセンターやスーパーなどにも並ぶ事が少なく、モノタロウで注文できて助かっています。
コンパクトで人気があるため、某サイトでは定価以上で販売されていますので、モノタロウで購入する事をオススメします。

1人が参考にしています
2025-03-18
用途:
災害用及びアウトドア用
製造業

この商品は、ホームセンターにないので選択しました。
ヘビーに使用することないので、
このサイズで十分です。

対象商品:
35222065
2024-03-25
用途:
タフマルJr用
旭高珠算塾 様 (サービス業)

タフマルJrでディキャンプする為購入致しました、ケース内にしのばす事が出来て荷物が減って嬉しいです

対象商品:
35222065
2022-11-25
用途:
調理
その他業種

帆立貝柱や鮨だねを炙る為に、"アウトドア・トーチバーナー"との組み合わせで使用しています。少人数でもあり、小型であることが寧ろ長所で、重宝しています。

対象商品:
35222065
2021-06-22
用途:
アウトドアにて使用
株式会社ロイネ 様 (製造業)

・軽量でコンパクトなので、持ち運びには、良いと思います。

対象商品:
35222065
2021-02-26
用途:
これはいい
有限会社さくら農園 様 (製造業)

小さいボンベなので
ストレスなくつけることもできるし
邪魔にならなくてとてもいいです!

対象商品:
35222065
2020-05-31
用途:
キャンプコンロの予備コンロ用に。

キャンプ専用のコンロに予備として超小型家庭用コンロを所有しているので、この小ささは助かります。場所を取りませんね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする