ガストーチ交換用ボンベ

(25件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(16パック×3本) 注文コード 39876769 品番 HG-200-3P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ワンタッチ着火。逆さ使用OK。

取付方式ねじ込み式 成分プロパン40%ブタン60% 適合ET-150、ET-150S、ET-150WS、220、ST-170S 容量(g)200 対応逆さ使用可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ガストーチシリーズ
この動画は、5人が参考にしています。
藤原産業 SK11 ガストーチ ワンアクション式 ST-200SX
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36576836
2023-04-19
用途:
バリ処理

使いやすくて他メーカーより割安なので定期的に購入しています。

対象商品:
36576836
2023-01-20
用途:
自動車整備

固着して外れなくなった箇所に、とりあえず試してみる感じで炙る。
それでどうにかなる時もあれば、どうににもならない時もある。

対象商品:
36576836
2021-12-19
用途:
設備工事

SK-11のバーナーがいちいちバルブを開閉しなくていいので大変便利です。そのバーナー用の替ボンベを購入しました。数回目の購入です。

対象商品:
36576836
2022-02-12
用途:
薪ストーブの種火の点火用
合同会社ひろきのこ 様 (農・林・水産業)

火力は申し分なし。
もうちょっと安くなればなお良し。

対象商品:
36576836
2020-12-23
用途:
家庭用  給湯機入れ換え工事
有限会社若林空調設備 様 (建設業・工事業)

給湯機銅配管の溶接22.22程度までなら簡単に作業がトーチランプで可能

対象商品:
36576836
2018-01-07
用途:
ガストーチの交換用

古いSK-11にも無事付きました。しかし、使用頻度の低い私には1本売りで欲しかったですね。

1人が参考にしています
対象商品:
36576836
2017-10-24
用途:
線香着火
株式会社三浦霊園総合サービス 様

大雨や台風でも確実に点火するので重宝してます。今後も使用します。

対象商品:
36576836
2017-06-14
用途:
錆ついた機械のネジを焼いて 油をしみこませ外す。
清水製麺 様 (製造業)

機械の分解時に使用していますが、火力が強いので、他にも(墨に着火)色々活用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする