マルチガス

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(48本) 注文コード 39876796 品番 R355091
参考基準価格(税別)¥35,520 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

プロパン30%、ブタン70%の強力炎。
銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。
逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。
用途に応じた火力に調整ができます。
エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。
電子着火のためライター不要。

仕様ねじ込み式 対応逆さ使用可 用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。 成分プロパン30%、ブタン70% トラスコ品番392-1794 質量(g)360 内容量(g)190 適応バーナー:ロートーチ、ターボスター、ハンディトーチ、ローファイア、ターボファイア、ハンディターボ、スーパーファイア
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39425836
2016-08-22
用途:
配管ろう付け
建設業・工事業

着火があまりよくないですが火力が安定しています。安いものは不安定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする