ガストーチ 170

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24本) 注文コード 39876805 品番 ST-170S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

炭火の火付け〜プロ工事まで使用出来る本格的なガストーチです。このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。

火炎形状集中炎 用途炭火起こし、料理、ロウ付け、解氷、時代焼きなど。 適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200 質量(g)(バーナー)251 外形寸法(mm)長さ122×高さ75×ボンベ取付部径32 火炎温度(℃)1700 燃焼時間(分)約100/缶(NET200gを使用)
注意
※温度が40度以上になるファンヒーター、ストーブの付近や日光のあたる所(窓辺や車内など)に置かないで下さい。破裂の危険性がありますので注意して下さい。バーベキュー時の炭火への着火後、火の近くに置かないでください。ボンベ内の圧力が上がり破裂の恐れがあり大変危険です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ガストーチシリーズ
この動画は、3人が参考にしています。
藤原産業 SK11 ガストーチ ワンアクション式 ST-200SX

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41072595
2016-12-05
用途:
これで4種目のトーチですが これが1番
江田島地域電報取扱所 様

これまで 3種のさきだけのトーチを購入しましたが、これが一番いいみたい。

対象商品:
41072595
2013-07-29
用途:
BBQの炭の着火に

炭への着火が一気にできました。
古新聞や枯れ木ではかなり大変。着火剤は独特の臭いが料理に移って。。
でもこれなら簡単安全。
耐久性はこれから様子見。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする