ガストーチ PRO

(9件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24本) 注文コード 39876814 品番 ST-300SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。
ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
空気孔を調節することで作業に最も適した炎を選ぶことができます。
スクリュー炎で火力が抜群です。

火炎形状スクリュー炎 用途ロウ付、炭火起こし、解氷、時代焼き、ハンダ付、塩ビパイプ等の曲げ加工など。 適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200 質量(g)(バーナー)236 外形寸法(mm)長さ223×幅55×ボンベ取付部径30 火炎温度(℃)800〜2000 燃焼時間(分)約94/缶(NET200gを使用) 熱量(kcal/h)2800
注意
※液体ガス吹き出し防止のため、吸収体が入っています。振るとコトコト音がしますが、異常ではありません。
※温度が40度以上になるファンヒーター、ストーブの付近や日光のあたる所(窓辺や車内など)に置かないで下さい。破裂の危険性がありますので注意して下さい。
※バーベキュー時の炭火への着火後、火の近くに置かないでください。ボンベ内の圧力が上がり破裂の恐れがあり大変危険です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ガストーチシリーズ
この動画は、3人が参考にしています。
藤原産業 SK11 ガストーチ ワンアクション式 ST-200SX

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41072613
2023-04-12
用途:
和蜂巣箱の焼き入れ、蜜蝋塗り。

火力調整がスムーズにでき、逆さにしても全く異状無く使用出来て良い。

対象商品:
41072613
2018-05-10
用途:
鉄パイプ加工

加熱温度が高く、サイズによりますが、鉄パイプの曲げ加工も充分可能です。

対象商品:
41072613
2017-10-24
用途:
線香着火
株式会社三浦霊園総合サービス 様

最初買ったものがすぐに壊れましたが、交換の対応も適切でした。
交換品はキチンと使えております。

対象商品:
41072613
2017-09-29
用途:
配管の溶接
建設業・工事業

火力も強くて良いと思う。安くも高くもない 普通です。

1人が参考にしています
対象商品:
41072613
2016-09-29
用途:
メンテ時に使用

ノーズが長く重宝しますが、バルブ近くの温度上昇が以外に早かった。

対象商品:
41072613
2016-03-08
用途:
火を付けます

逆さにしても使えるので良いです。

対象商品:
41072613
2015-11-27
用途:
ガラス加工
青樹舍硝子工房 様

以前、新富士のボンベにこのトーチをつけて使用していた。着火性が極めてよく、耐久性も高かったが、販売されなくなって残念に思っていた。
ボンベは違うが同様のヘッドが販売されているとわかり購入しました。着火性は変わらず、極めて良好で、造りも十分と感じています。

対象商品:
41072613
2015-10-27
用途:
給湯銅管はんだ溶接

これまで使用していた「新富士バーナー パワートーチ」と比較すると、溶接可能温度までの上昇時間が半分くらいで済む気がする。火口が長く使い勝手が良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする