スパークエース

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本) 注文コード 39876823 品番 BT-20SA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

使い易いガンタイプで作業時間短縮できます。
微調ニードル、空気調節リング採用で最適な炎に調整可能です。
炎の集中度が高いバーナーです。

火炎形状集中炎 付属品ガスカートリッジR200 本体質量(g)250(ボンベ含まず) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×25×50 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)Φ20.0 火炎の長さ(mm)200-230 熱量(kw)3 燃焼時間(分)60 全質量(g)620 適用可能カートリッジR200・HP200

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45500576
2018-08-15
用途:
農作業
農・林・水産業

着火がイマイチ!一発では付きにくいですよ!バーナー自体が重いです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする