スパークエース(ボンベ付)

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本) 注文コード 39876857 品番 BT-20ZA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

難作業だった銀なし硬ロウ材での銅管ロウ付けが可能です。
高温状態が長く持続するハイパワーボンベを標準装備!
ジェットスクリュー炎で、高温・高カロリーなバーナーです。
空気調整リングで炎自由自在。

火炎形状ジェットスクリュー炎 付属品ガスカートリッジHP200 本体質量(g)245(ボンベ含まず) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×79 内容量(g)200 火炎温度(℃)1900 火口径(mm)Φ16.0 火炎の長さ(mm)100-150 熱量(kw)3.4 燃焼時間(分)50 全質量(g)595 適用可能カートリッジR200・HP200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45500603
2013-03-01
用途:
お菓子(ブリュレ)を焼いて仕上げで表面のカラメル層を焦がす(焼き目を入れる)

通常のものより、かなり強力です。
よってボンベの値段が高くなります。今、試用段階ですが、本製造も使うとなると
コスト的に厳しい事になりそうでメーカー直送でも良いので10本、20本のケース単位で
単価が安くなれば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする