バイクのステムを打ち替える為に購入。
自分のバイクはレース溝が狭くて使えなかったが、
あると便利な商品だと思う。
TZR250 3MAのステムレース用に買いましたが、今回の車種では引っ掛かりが少なくすっぽ抜ける。もうちょっと真ん中のバネを強くしてもらった方が掛かりやすいのかも。結局数回すっぽ抜けたので、D13鉄筋でレースを打ち抜いた
ステムべリングレースの取り外しは、叩き出したり、自作工具を作成したり、などのやり方がありますが、フレームにセットして、2、3撃できれいにレースが外れます。時間にして3秒。素人なので、しょっちゅうやる作業ではないですが、この金額なら買ってよかった。
このこの特工のコスパは素晴らしかったです。
何度も使用するものではなかったので、安い物を探して購入、心配はありましたが、問題なく抜けました
非常に良い商品と思います
ステムベアリング交換時の治具として購入。鉄パイプとかで強引に引き抜くよりキズを付けず確実に外せます。
ステムベアリングのアッパーレースを取り外す際に使用しました。
レースにうまく当たり、一発で取り外すことが出来ました。
スポーツスターのステムベアリングレースを外すのに使用しました。
ベアリングレースのかかりが浅く、少しずつ叩いていかないとすぐに外れてしまいます。コツが必要です。