ロコゾウ Z-001 サンダルタイプ

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39877085 品番 Z-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,197
販売価格(税別)
1,088

クッション性、耐久性を兼ね備えた彩り豊かなサンダルです。

ブラック サイズSS (23.0〜23.5cm) 仕様【デザイナー】ロコ・サトシ 材質PVC サイズ(cm)23〜23.5 標準質量(g/片足)245(L) 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39877916
2024-03-05
用途:
病院内の内履き

履き心地も良いと思いますが、3Lのサイズで一択です。
このサイズは中々ありません。ブラックが欠品か廃番か不明ですが、
在庫復活を希望します。

対象商品:
39877198
2024-06-11
用途:
オシャレ便サン
飲食業

27〜27.5センチ3E
夏用靴下履いていい感じにフィット。

対象商品:
39877609
2021-05-08
用途:
トイレ用
サービス業

色味はおしゃれ感がないが、適度なやわらかさで、履き心地はよい。

対象商品:
39877076
2022-07-06
用途:
庭履き用
その他業種

3Lですが甲の高さが案外低く普通サイズの人向きです。4Eの者にとってはつま先が出ません。
3社の製品を購入しましたが一つだけ甲が高くピッタリでした。
同じ28cmでも違いますね。表記して戴けるとありがたい。4E 対応とか・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする