※6-M10-4-IDG_A-IDG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG30LA)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(PR) パージ空気排出用継手付
接続口径
(03) 3/8
注文コード
39878028
品番
IDG30LA-03-PR
参考基準価格(税別)
¥94,380
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・付属品
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
30
基準露点温度(℃)
(L)-40
空気流量(L/min)
75
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(03) 3/8
仕様
(PR) パージ空気排出用継手付
流れ方向
(右→左)
CADデータダウンロード