※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
I Series(IDG3HM4)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(S) 露点チェッカ付
接続口径
(02) 1/4
ドレン排出
(-) マニュアルバルブ
注文コード
39878642
品番
IDG3HM4-02-S
参考基準価格(税別)
¥36,140
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・ドレン排出
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
3
基準露点温度(℃)
(H)-15
空気流量(L/min)
25
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(02) 1/4
構成機器
(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
結合方式
(4) モジュラ結合
ドレン排出
(-) マニュアルバルブ
仕様
(S) 露点チェッカ付
CADデータダウンロード