※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
I Series(IDG3HV4)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(S) 露点チェッカ付
接続口径
(02) 1/4
ドレン排出
(C) N.C.オートドレン
注文コード
39878782
品番
IDG3HV4-02C-S
参考基準価格(税別)
¥46,370
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・ドレン排出
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(S) 露点チェッカ付
接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
3
構成機器
(V) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ + レギュレータ
ねじの種類
(-) Rc
ドレン排出
(C) N.C.オートドレン
空気流量(L/min)
25
結合方式
(4) モジュラ結合
基準露点温度(℃)
(H)-15
CADデータダウンロード