YETIAN(いえてん)
YETIAN(いえてん)の 安全長靴・長靴
YETIAN(いえてん)の 先芯なし長靴
N900 吸湿速乾 軽半長靴
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39879088
品番
N900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
天然ゴム製の長靴。吸湿速乾でカップインソール入り。
サイズ(cm)
24
機能
吸湿速乾
足幅
3E
材質(アッパー)
ラバー
用途
軽作業用
仕様
カップインソール
形状
ミドルカット
種類
作業靴
材質(ソール)
ラバー
標準質量(g/片足)
700(26cm)
靴タイプ
半長靴