N900 吸湿速乾 軽半長靴

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39879124 品番 N900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

天然ゴム製の長靴。吸湿速乾でカップインソール入り。

サイズ(cm)26 機能吸湿速乾 足幅3E 材質(アッパー)ラバー 用途軽作業用 仕様カップインソール 形状ミドルカット 種類作業靴 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)700 靴タイプ半長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-09
用途:
農作業
農・林・水産業

最悪。
3足で4か月 持たなかった。
小指側の底との結合部がすぐ裂ける。
過去最速でゴミになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする