YETIAN(いえてん)
YETIAN(いえてん)の 安全長靴・長靴
YETIAN(いえてん)の 先芯なし長靴
N900 吸湿速乾 軽半長靴
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26.5
注文コード
39879133
品番
N900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
天然ゴム製の長靴。吸湿速乾でカップインソール入り。
サイズ(cm)
26.5
機能
吸湿速乾
足幅
3E
材質(アッパー)
ラバー
用途
軽作業用
仕様
カップインソール
形状
ミドルカット
種類
作業靴
材質(ソール)
ラバー
標準質量(g/片足)
700(26cm)
靴タイプ
半長靴