YETIAN(いえてん)
YETIAN(いえてん)の 安全長靴・長靴
YETIAN(いえてん)の 先芯入り長靴
N-2012 カバー付 セーフティーショートブーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39879237
品番
N-2012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
踏み抜き防止ステンレス板入り鋼製先芯入りショートブーツ。吸湿速乾でカップインソール入り。
色
ブラック/ブルー
材質(先芯)
鋼
足幅
3E
材質(アッパー)
ラバー
用途
土木、建築、解体作業
形状
ミドルカット
サイズ
LL
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
ラバー
標準質量(g/片足)
1010(L)
靴タイプ
半長靴