YETIAN(いえてん)
YETIAN(いえてん)の 安全長靴・長靴
YETIAN(いえてん)の 先芯入り長靴
N2020 【高視認性】 セーフティーブーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
39879307
品番
N2020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
再帰反射材付きの安全長靴。踏み抜き防止ステンレス板入りです。クッションインソール入り。
材質(先芯)
鋼
足幅
3E
材質(アッパー)
ラバー
用途
夜間作業に最適。解体作業など。
サイズ
L
種類
セーフティシューズ
サイズ(cm)
26
材質(ソール)
ラバー
標準質量(g/片足)
1010
機能
踏み抜き防止ステンレス板入、クッション性
靴タイプ
ブーツ
注意
※踏み抜きステンレス入りですが、強い衝撃を加えると貫通する恐れがあります。