N5050 軽量マジック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39879386 品番 N5050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

軽量ウレタン2層底の長マジックタイプ。クッション性優れた耐油性靴底です。

サイズ(cm)27 材質(先芯) 足幅4E 規格JSAA A種 材質(アッパー)先芯部:本革,その他:PU 用途土木、建築業 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)ウレタン2層底 標準質量(g/片足)550(26cm) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ
注意
※経年劣化により加水分解する事があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする