YETIAN(いえてん)
YETIAN(いえてん)の プロテクティブスニーカー
YT502 軽量ミッドカットマジック
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39879596
品番
YT502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
軽量ウレタン2層底のマジックタイプ。クッション性に優れた耐油性靴底です。
サイズ(cm)
25
材質(先芯)
強化樹脂
足幅
4E
規格
JSAA B種
材質(アッパー)
PU
用途
土木、建築業
形状
ミドルカット
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
ウレタン2層底
標準質量(g/片足)
490(26cm)
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
ブーツ
注意
※経年劣化により加水分解する事があります。