YETIAN(いえてん)
YETIAN(いえてん)の プロテクティブスニーカー
YT505 軽量ハイカットマジック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39879693
品番
YT505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
軽量ウレタン2層底の長マジックタイプ。クッション性に優れた耐油性靴底です。
サイズ(cm)
26.5
足幅
4E
用途
土木、建築業
形状
ハイカット
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA B種
材質(アッパー)
PU
材質(ソール)
ウレタン2層底
標準質量(g/片足)
560(26cm)
材質(先芯)
強化樹脂
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
ブーツ
注意
※経年劣化により加水分解する事があります。