YT503 ちょっと短い半長靴

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39879779 品番 YT503
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽量ウレタン2層底の半長靴よりちょっと短いタイプ。クッションに優れた耐油性靴底です。

サイズ(cm)27 材質(先芯) 足幅4E 規格JSAA B種 材質(アッパー)PU 用途土木、建築業 形状ミドルカット 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)430(26cm) 靴タイプ半長靴
注意
※経年劣化により加水分解する事があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39879754
2020-05-04
用途:
通勤用
サービス業

いままでいろんな長靴を買いましたがどれも耐久性がなくすぐ水が入り使い物になりませんでした。今回購入した半長靴はがっちりしており軽く期待が持てます。まだ使い始めたばかりなのでまたレビューしたいと思います。それと気になったのは白い糸でステッチが入れてありできれば黒い糸の方がよかってのでは、、、

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする