YETIAN(いえてん)
YETIAN(いえてん)の 靴関連用品
YETIAN(いえてん)の インソール
YETIAN(いえてん)の 衝撃吸収・クッション インソール
N90 超クッションインソール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39880795
品番
N90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
クッション性の良いインソール。
サイズ(cm)
26.5
材質
【上面】綿・【下面】天然ゴム
用途
足,腰,膝の疲労軽減に。