※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
I Series(IDG5H)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(P) パージ空気排出用継手付
接続口径
(01) 1/8
付属品
(B) ブラケット付
注文コード
39880898
品番
IDG5H-N01B-P
参考基準価格(税別)
¥41,690
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・付属品
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(B) ブラケット付
仕様
(P) パージ空気排出用継手付
接続口径
(01) 1/8
ボディサイズ
5
ねじの種類
(N) NPT
空気流量(L/min)
50
基準露点温度(℃)
(H)-15
CADデータダウンロード