YETIAN(いえてん)
YETIAN(いえてん)の 靴関連用品
YETIAN(いえてん)の インソール
YETIAN(いえてん)の 衝撃吸収・クッション インソール
N97 ゼラチンインソール
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39880944
品番
N97
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
衝撃を吸収するゼラチンを使用。クッション性の良いインソール。
材質
【上面】ポリエステル・【下面】合成ゴム
用途
衝撃吸収ゼラチンを使用。足,腰,膝の疲労軽減に。
サイズ
L