YETIAN(いえてん)
YETIAN(いえてん)の 靴関連用品
YETIAN(いえてん)の インソール
YETIAN(いえてん)の 衝撃吸収・クッション インソール
N98 踏抜防止繊維入クッションインソール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39881039
品番
N98
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
踏み抜き防止繊維入りクッションインソール。踏み抜きにクッション性を。
機能
踏み抜き防止(繊維)
材質
【上面】ポリエステル・【中面】ポリウレタン・【下面】合成繊維
用途
解体作業など
サイズ
LL
注意
※踏み抜き防止繊維入りですが、強い衝撃を加えると貫通する恐れがあります。