N99 踏抜防止ステンレス入クッションインソール

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39881075 品番 N99
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

踏み抜き防止ステンレス板入りクッションインソール。踏み抜きにクッション性を。

機能踏み抜き防止(ステンレス) 材質【上面】ポリエステル・【中面】ステンレス・【下面】ポリウレタン 用途解体作業など サイズLL サイズ(cm)26.5〜27
注意
※踏み抜きステンレス入りですが、強い衝撃を加えると貫通する恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39881057
2022-07-26
用途:
土木工事
アイワ建設株式会社 様

厚みが有り、靴のサイズを1cm大きくして使用しています。屈曲性もあり使用感は良いです。まだ踏み抜きを試していませんが、とりあえずは安心かと。

対象商品:
39881075
2021-02-05
用途:
旦那の仕事
その他業種

旦那の仕事は、釘や瓦礫がたくさんの中で仕分けをするのですが…
安全靴だけでは危ないので安全靴の中に必ず中敷きを入れます。他のメーカーも試したのですが、靴はその時の気分で変えても、中敷きだけはこれでないとダメだそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする