YETIAN(いえてん)
YETIAN(いえてん)の セーフティスニーカー
YETIAN(いえてん)の ローカットセーフティスニーカー
N8008 いえてんガード
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39881109
品番
N8008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
つま先にプラスチック先芯入りの作業靴。
サイズ(cm)
25
色
黒
材質(先芯)
プラスチック
足幅
3E
材質(アッパー)
キャンバス
用途
土木、建築業
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
ラバー
標準質量(g/片足)
365(26cm)
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー