N8008 いえてんガード

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39881136 品番 N8008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

つま先にプラスチック先芯入りの作業靴。

サイズ(cm)26.5 材質(先芯)プラスチック 足幅3E 材質(アッパー)キャンバス 用途土木、建築業 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)365(26cm) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39881127
2021-12-07
用途:
現場作業用

思っていたより軽く、歩きやすかったです。
サイズ感も良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする