YETIAN(いえてん)
YETIAN(いえてん)の 作業用スニーカー/シューズ
N805 内装くん
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39881793
品番
N805
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
内装業の方に向けた作業靴。汚れを付けてはいけない現場に最適。
サイズ(cm)
25.5
靴タイプ
スニーカー
甲被タイプ
スリッポンタイプ
形状
ローカット
材質(アッパー)
キャンバス
用途
内装業。軽作業用。
種類
作業靴
材質(ソール)
ラバー
標準質量(g/片足)
250(26cm)
足幅
3E