N805 内装くん

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39881836 品番 N805
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

内装業の方に向けた作業靴。汚れを付けてはいけない現場に最適。

サイズ(cm)28 靴タイプスニーカー 甲被タイプスリッポンタイプ 形状ローカット 材質(アッパー)キャンバス 用途内装業。軽作業用。 種類作業靴 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)250(26cm) 足幅3E

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39881809
2020-08-03
用途:
工事完了時の室内履き
建設業・工事業

足跡がつかなくて、履きやすく脱ぎやすいのがとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする