N8051 内装くんガード

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39881879 品番 N8051
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

内装業の方に向けた作業靴。汚れを付けてはいけない現場に最適。プラスチック先芯入り。

サイズ(cm)26 材質(先芯)プラスチック 足幅3E 材質(アッパー)キャンバス 用途内装業。軽作業用。 形状ローカット 種類作業靴 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)280 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:490

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-11
用途:
避難所での内履き用と軽作業
製造業

3Eで足の幅が広くてもピッタリ合います。
履き心地も良くデザインも気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
39881879
2024-08-10
用途:
災害時の避難所での内履き用
製造業

3Eで足の幅が広くても丁度良いです。
履き心地も良くデザインも気に入りました。

対象商品:
39881863
2024-07-28
用途:
内装(軽)作業
建設業・工事業

現場で裏の白いタイプの使用が義務付けられており、
この商品を他業者から紹介され購入、すぐ入荷したので助かった。

対象商品:
39881879
2021-12-03
用途:
内装作業用

内装作業用に底裏白・ガード付を探していました。
要望を満たした靴です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする